超硬ロータリーバー アルミのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
123件の「超硬ロータリーバー アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビューター」、「アルミ 削る 工具」、「超硬ロータリーバー」などの商品も取り扱っております。
超硬ロータリーバ アルミ U Axelランキング1位
アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど材質超硬
1本
7,798税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ用超硬バー エスコランキング2位
1個
5,190税込5,709
翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

超硬バー アルミカットシリーズ TRUSCOランキング3位
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング4位
アルミニウム切削用の超硬バーです。
1本
3,298税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

超硬バー 円筒型 TRUSCOランキング5位
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
1セット
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾材質超硬
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ2カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
4,998税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金。シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ7カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
7,090税込7,799
翌日出荷

シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金。シャンク:スチール(ロー付け)カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
翌日出荷

シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
1セット
8,698税込9,568
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7935-12
1本
4,070税込4,477
翌日出荷

1本
7,598税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

形状タイプ3対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
1本
7,498税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(550種類の商品があります)